Sada přesných kuželových záhlubníků se 3 upínacími plochami č. 150132 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 5

Artiklové číslo: 150307 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejná
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet záhlubníků 5
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejná
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka stopka se třemi upínacími plochami s h9
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150307 5
EAN / GTIN 4045197700803
Číslo výrobce 150307 5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesný kuželový záhlubník 150132. Všechny záhlubníky navíc se 3 upínacími plochami na stopce pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
Všechny záhlubníky se 3 břity. Speciální geometrie s extrémně nerovnoměrným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost. Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C.

Výhoda:

Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování přesných, kulatých zahloubení 90°.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25;

Rozsah dodávky:

5dílná sada přesných kuželových záhlubníků s kazetou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku