{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150132 10 | |
EAN / GTIN | 4045197741943 | |
Číslo výrobce | 150132 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená | modrá | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |