Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10 mm

Artiklové číslo: 150184 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejné
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 10 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejné
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,5 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Řada Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150184 10
EAN / GTIN 4062406524401
Číslo výrobce 150184 10

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10 mm

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
495,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
445,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
960,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
960,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
931,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3 3 3 3
Povlak TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN AlTiCN
Barevný kroužek zelená bez zelená zelená modrá
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
Stopka stopka se třemi upínacími plochami s h9 Stopka se třemi upínacími plochami s h9 stopka se třemi upínacími plochami s h9 Stopka se třemi upínacími plochami s h9 stopka se třemi upínacími plochami s h9
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku