Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10,4 mm

Artiklové číslo: 150184 10,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejné
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 10,4 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejné
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,5 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M5
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Řada Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150184 10,4
EAN / GTIN 4062406524418
Číslo výrobce 150184 10,4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10,4 mm

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 10,4 mm

na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
495,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
654 ks okamžitě k dodání
970,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
467,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
1 597,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
939,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
Povlak TiAlN TiAlN bez povlaku TiAlN AlTiCN
Barevný kroužek zelená zelená bez zelená modrá
Celková délka L 50 mm 50 mm 50 mm 107 mm 50 mm
Tolerance stopky h9 h9 h9 h9 h9
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku