Přesný kuželový záhlubník, dlouhý, se 3 upínacími plochami 90° 8,3 mm

Artiklové číslo: 150376 8,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: Výrobní norma

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8,3 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejný
Počet břitů Z 3
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2 mm
Celková délka L 105 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M4
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
⌀ předvrtání 2 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150376 8,3
EAN / GTIN 4062406065997
Číslo výrobce 150376 8,3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s dlouhou válcovou stopkou.
Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů.
Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Stopka navíc se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník, dlouhý, se 3 upínacími plochami 90° 8,3 mm

Přesný kuželový záhlubník, dlouhý, se 3 upínacími plochami 90° 8,3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
416,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
915,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání
476,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm
Povlak TiAlN bez povlaku TiAlN AlTiCN TiAlN
Barevný kroužek zelená bez zelená modrá zelená
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M4 M4 M4 M4 M4
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami s h9 Stopka se třemi upínacími plochami s h9 stopka se třemi upínacími plochami s h9 stopka se třemi upínacími plochami s h9 stopka se třemi upínacími plochami s h9
Tolerance stopky h9 h9 h9 h9 h9
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku