{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 12-28 UNF | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | 2A | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 5,49 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142620 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197084897 | |
Číslo výrobce | 142620 12-28 |