Závitová očka 1.1/4-12

Artiklové číslo: 142620 1.1/4-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: 2A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 1.1/4-12 UNF
Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída 2A
Chodů na palec 12
Závit ⌀ 31,75 mm
Vnější ⌀ 65 mm
Výška 18 mm
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 142620 1.1/4-12
EAN / GTIN 4062406224264
Číslo výrobce 142620 1.1/4-12

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME − B1.1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku