{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 7/16-20 UNF | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | 2A | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142620 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197084934 | |
Číslo výrobce | 142620 7/16-20 |