{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 6-40 UNF | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | 2A | |
Chodů na palec | 40 | |
Závit ⌀ | 3,51 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142620 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406224233 | |
Číslo výrobce | 142620 6-40 |