{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,95 mm | |
Délka břitu Lc | 42,63 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Celková délka L | 106 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní a vnější | |
Hloubka závitu | 42,63 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139705 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197957726 | |
Číslo výrobce | 139705 G1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM, TiAlN, G: G1/2
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
12128,00 CZK
10 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 6 | 4 |
Chodů na palec | 14 | 14 |
Celková délka L | 106 mm | 90 mm |
Rozměr závitu | G1/2 | G1/2 |
Stoupání závitu | 1,814 mm | 1,814 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,95 mm | 15,95 mm |
Délka břitu Lc | 42,63 mm | 43,5 mm |