{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master TM | |
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,95 mm | |
Délka břitu Lc | 42,63 mm | |
Délka stopky Ls | 48,1 mm | |
Celková délka L | 106 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní a vnější | |
Hloubka závitu | 42,63 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139706 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263128922 | |
Číslo výrobce | 139706 G1/2 |