{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 19,95 mm | |
Délka břitu Lc | 51,95 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 1,5×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,17 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní a vnější | |
Hloubka závitu | 51,95 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139705 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197957740 | |
Číslo výrobce | 139705 G1 |