{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,95 mm | |
Délka břitu Lc | 19,5 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Počet zubů Z | 4 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní a vnější | |
Hloubka závitu | 19,5 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139705 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197957696 | |
Číslo výrobce | 139705 G1/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM, TiAlN, G: G1/8
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
6326,00 CZK
5 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
8059,00 CZK
6 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 4 | 3 |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Druh závitu | G; G-LH | G; G-LH | G; G-LH |
Rozměr závitu | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Délka stopky Ls | 36 mm | 45 mm | 36 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |