{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,95 mm | |
Délka břitu Lc | 27,41 mm | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní a vnější | |
Hloubka závitu | 27,41 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139705 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197957702 | |
Číslo výrobce | 139705 G1/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM G1/4
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
8006,00 CZK
6 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
10999,00 CZK
8 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Celková délka L | 82 mm | 94 mm | 75 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 4 |
Hloubka závitu | 27,41 mm | 27,41 mm | 28 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru |