{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | Bez | |
Řada | CleverTap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136255 12X1 | |
EAN / GTIN | 4067263162162 | |
Číslo výrobce | 136255 12X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 12X1
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 529,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
1 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Stopka 4hran □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |