{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1,25 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | Bez | |
Serie | CleverTap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136255 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263162155 | |
Číslo výrobce | 136255 10X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Clever Tap 10X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1389,00 CZK
1 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
1 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF-LH | MF |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |