{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1,25 LH | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | levý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 20 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133010 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197585424 | |
Číslo výrobce | 133010 10X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E typ C 6H levý závit, bez povlaku, MF-LH: 10X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Druh závitu | MF-LH | MF | MF |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Směr řezu | levý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |