{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136250 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078766 | |
Číslo výrobce | 136250 12X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník, bez povlaku, MF: 12X1
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 529,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
1 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměr závitu | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Stopka 4hran □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |