{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136250 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078841 | |
Číslo výrobce | 136250 16X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 16X1
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
2 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1053,00 CZK
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stoupání závitu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stopka 4hran □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Hloubka závitu | 32 | 48 | 48 | 40 | 48 |