{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136250 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078902 | |
Číslo výrobce | 136250 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3133,00 CZK
2 145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
2 439,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
1 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet drážek na třísky | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celková délka L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Stoupání závitu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |