{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | červená | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066671 | |
Číslo výrobce | 130450 M12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada nitridované M12
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
4 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 181 ks okamžitě k dodání
1 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
1038,00 CZK
353,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
3 767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | Ruční závitník | Ruční závitník | ruční závitník | Ruční závitníky |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Stopka 4hran □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru |