{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | červená | |
Hloubka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130450 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197066657 | |
Číslo výrobce | 130450 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada nitridované M8
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 993,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 479 ks okamžitě k dodání
958,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
2 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | Ruční závitník | ruční závitník | Ruční závitníky |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |