{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | červená | |
Hloubka závitu | 8 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130450 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197066626 | |
Číslo výrobce | 130450 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada nitridované, bez povlaku, M: M4
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 110 ks okamžitě k dodání
696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 859,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
816 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | červená | bez | bez | bez | bez |
Rozměr závitu | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Hloubka závitu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 8 mm |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |