{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130150 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197065421 | |
Číslo výrobce | 130150 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční závitníky sada M12
na poptávku
Ihned k dodání
1 377 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
41,69 €
17,45 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Ruční závitník | Ruční závitník | Ruční závitník | Handgewindebohrer |
Beschichtung | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | unbeschichtet |
Farbring | bez | bez | bez | ohne |
Gewinde-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 |
Schaft | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Gewindetiefe | 24 | 24 | 24 | 24 |