Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M4,5

Artiklové číslo: 130150 M4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4,5
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu A; D; C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,75 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 3,7 mm
Závit ⌀ 4,5 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130150 M4,5
EAN / GTIN 4045197065346
Číslo výrobce 130150 M4,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku