{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Číslo výrobce | 130150 M20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční závitníky sada M20
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
3 941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2662,00 CZK
1 186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Závit ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozměr závitu | M20 | M20 | M20 | M20 |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |