Ruční závitníky sada M1

Artiklové číslo: 130150 M1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M1
    Povlak bez povlaku
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 352
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 1 4H
    Tvar náběhu A; D; C
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,25 mm
    Celková délka L 25 mm
    ⌀ stopky Ds 2,5 mm
    Stopka 4hran □ 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit 0,75 mm
    Závit ⌀ 1 mm
    Typ nástroje na závity Ruční závitník
    Barevný kroužek bez
    Hloubka závitu 2 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 130150 M1
    EAN / GTIN 4045197065216
    Číslo výrobce 130150 M1

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
    Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku