{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Číslo výrobce | 130200 M12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M12
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
1 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 350 ks okamžitě k dodání
1 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
3 767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
4 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
1 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | Ruční závitník | ruční závitník | ruční závitník | Ruční závitník | Ruční závitníky |
Závit ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh závitu | M | M | M | M | M | M |
Rozměr závitu | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Stoupání závitu | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | levá | pravý |