TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 6,1

Artiklové číslo: 122771 6,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,1 mm
Povlak AlTiN-Si
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 43,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 53 mm
Celková délka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122771 6,1
EAN / GTIN 4062406147655
Číslo výrobce 122771 6,1

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Nástroj je speciálně upraven pro obrábění otvorů bez vnitřního chlazení. Konkávní hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů se speciálním výbrusem špičky a výbrusem 4 ploch zajišťuje bezpečné procesní vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení a vůči horku.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 122772.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122773.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku