{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | |
Povlak | AlTiN-Si | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122771 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406147709 | |
Číslo výrobce | 122771 6,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 6,6
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm |