{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Povlak | AlTiN-Si | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122771 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406147501 | |
Číslo výrobce | 122771 4,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 4,8
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |