{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,7 mm | |
Povlak | AlTiN-Si | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122771 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147617 | |
Číslo výrobce | 122771 5,7 |