{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,6 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122251 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197748959 | |
Číslo výrobce | 122251 1,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 1,6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 43 | 43 | 43 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |