{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,9 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122251 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197749505 | |
Číslo výrobce | 122251 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 7,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 509,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 109 | 109 | 109 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 | 69 | 69 |