{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 31,1 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,3 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122251 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749123 | |
Číslo výrobce | 122251 3,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 3,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
524 ks okamžitě k dodání
402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Celková délka L | 65 | 65 | 65 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 |