{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122251 4 | |
EAN / GTIN | 4045197749192 | |
Číslo výrobce | 122251 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
478 ks okamžitě k dodání
723,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37 | 37 | 37 |