{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,6 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Číslo výrobce | 122250 1,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 1,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Celková délka L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
⌀ stopky Ds | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |