{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,3 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,8 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122151 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197748492 | |
Číslo výrobce | 122151 5,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták velmi krátký 5,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
801,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 | 28 | 28 |
⌀ stopky Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |