{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,7 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122151 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748843 | |
Číslo výrobce | 122151 10,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták velmi krátký, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
2 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 024,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Celková délka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Typ | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,7 mm | 27,7 mm | 27,7 mm |