{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,5 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122151 5 | |
EAN / GTIN | 4045197748416 | |
Číslo výrobce | 122151 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták velmi krátký, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
893 ks okamžitě k dodání
373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
553 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |