{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 11,7 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122151 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197748201 | |
Číslo výrobce | 122151 2,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták velmi krátký, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. |