{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122151 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197748188 | |
Číslo výrobce | 122151 2,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták velmi krátký 2,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Celková délka L | 46 | 46 | 46 |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |