{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,9 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114610 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197856838 | |
Číslo výrobce | 114610 9,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E-PM HPC 9,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
516,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 089,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
187,00 CZK
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | žlutá | červená | bez | modrá | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |