{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114610 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197856586 | |
Číslo výrobce | 114610 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E-PM HPC 7,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
637,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
100,00 CZK
23,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |