Spirálový vrták HSS-E-PM HPC 7,8 mm

Artiklové číslo: 114610 7,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    758,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    632,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130
  • Úhel sklonu šroubovice: 38

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 63,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 75 mm
Celková délka L 117 mm
⌀ stopky Ds 7,8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114610 7,8
EAN / GTIN 4045197856623
Číslo výrobce 114610 7,8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný spirálový vrták HPC pro materiály s vyšším legováním a pevností. Zvláště stabilní díky zesílenému jádru a parabolickému profilu drážek pro odvod třísek. Výbrus špičky s korekturou úhlu čela. Nízká obvodová házivost pro přesné otvory.
S hrotem tvar S.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku