{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114610 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197856357 | |
Číslo výrobce | 114610 5,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E-PM HPC 5,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 495 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | červená | bez | modrá |
Celková délka L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |