Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm

Artiklové číslo: 114400 4
Sleva
125,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    71,00  CZK 125,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    59,00  CZK 104,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 508 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 37 mm
Délka drážky pro třísky Lc 43 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek červená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114400 4
EAN / GTIN 4045197017550
Číslo výrobce 114400 4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro, lesklé.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm

na poptávku
Ihned k dodání
22 508 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
125,00 CZK
71,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
104,00 CZK
59,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 404 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
98,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
82,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
184,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
154,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 714 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
325,00 CZK
185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
271,00 CZK
154,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 235 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
376,00 CZK
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
313,00 CZK
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 607 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
65,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
54,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
762 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
40,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
33,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2 2
Celková délka L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 55 mm 55 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897 DIN 1897
Vrcholový úhel 130 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 130 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 135 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 43 mm 43 mm 22 mm 43 mm 43 mm 14 mm 14 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku