{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114400 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197018076 | |
Číslo výrobce | 114400 9,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
457,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |