Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm

Artiklové číslo: 114400 3
Sleva
103,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    59,00  CZK 103,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    49,00  CZK 86,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 382 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 28,5 mm
Délka drážky pro třísky Lc 33 mm
Celková délka L 61 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek červená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114400 3
EAN / GTIN 4045197017451
Číslo výrobce 114400 3

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro, lesklé.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3mm

Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm

na poptávku
Ihned k dodání
12 382 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
103,00 CZK
59,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
86,00 CZK
49,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 390 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
79,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
66,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 830 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
133,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 114 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
242,00 CZK
137,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
202,00 CZK
114,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 404 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
293,00 CZK
167,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
245,00 CZK
139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 536 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
32,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
27,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
926 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
51,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
42,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2 2
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku bez povlaku
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne
Jmenovitý ⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Vrcholový úhel 130 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 130 stupeň 135 stupeň 135 stupeň 135 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 33 mm 33 mm 16 mm 33 mm 33 mm 11 mm 11 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku