{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 6,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113341 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964236 | |
Číslo výrobce | 113341 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS jednostranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 546 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
27,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 972 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 441 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 930 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 211 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 526 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
926 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
42,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 11 mm | 33 mm | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm |